12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx) 商品タイプ替え刃
1パック(3個)
6,790 税込7,469
当日出荷

27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。 ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。 ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。 わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。 セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ ネイビーブルー 質量(g)177 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応) 使用時間(分)約40(コードレス) 最大消費電力(W)9 電池リチウムイオン電池 ディスプレイLED表示 材質(刃)パワーカット刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5 充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付) 電源供給方式充電 適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売 商品タイプ本体 ロック機能あり 防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

フィリップスシェーバー「S7000シリーズ」用の替え刃です。
幅(mm)22 高さ(mm)6 奥行(mm)22 本体質量(g)4 商品タイプ替え刃
1個
6,790 税込7,469
4日以内出荷

フィリップス電動シェーバー「3000シリーズ(S3xxx)」「S1000シリーズ(S1xxx)」専用の替刃3個入り。
本体質量(g)4 本体寸法(mm)奥行44 本体高さ(mm)6 本体幅(mm)44 商品タイプ替え刃
1個
4,690 税込5,159
5日以内出荷

理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応) 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:収納ケース 適合機種iPhone および Android(TM)デバイス 性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:過圧防止センサー、スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム アイスブルー ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイOLED ディスプレイ、押しつける力のガイド、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム ペトロールブルー ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません) 待機電力(W)0.04
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム ブラック ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません) ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 待機電力(W)0.04
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム ダーククローム ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません) ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能 アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続 待機電力(W)0.04
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着&早剃り、もっと肌にやさしく。フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型 付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属 性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分 オレンジ/アドリアブルー 入力電圧(V)5 ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地 最大消費電力(W)4.5 バッテリーリチウムイオン 使用時間50 分 ディスプレイ充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A) 防水性防水仕様の IPX7、防水加工
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

簡単手入れでしっかり剃れる。簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット&ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。
仕様●ウェット&ドライ:ウェット&ドライシェービング●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●急速充電:有、5 分間 付属品保護キャップ:有、ポップアップトリマー付属:有 性能シェービングシステム:パワーカット刃、自動研磨システム搭載の27枚刃、55,000 回カット/分、肌に密着:4D フレックスヘッド ダークフォレストグリーン 電源充電式 ハンドル握りやすいグリップとハンドル バッテリーニッケル水素電池 使用時間約 45 分 充電時間約 1 時間 ディスプレイ充電表示ランプ 防水防水仕様の IPX7、防水加工
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

フィリップスPhilips shaver 9000 Series
理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:コードレスのクイッククリーンポッド、ワンタッチオープン、本体丸洗い可能 付属品収納ケース:トラベルケース 性能シェービングシステム:スペースグレードスティール刃、リフト&カットシステム、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム、スキンプロテクションテクノロジー アドリアティックブルー ハンドル人間工学に基づいたグリップとハンドル バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイOLED ディスプレイ 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm) 付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません) 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン電池 使用時間最長 120 分間 ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ 保証期間本体 2 年間保証 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません) アタッチメント11
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷