「吊り下げ表示」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。
付属品USB-Cケーブル(100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170
連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8
色温度(K)6500
充電時間(時間)3.5
LED(チップ)COB
バッテリー容量(mAh)2500
色(本体)ライトグリーン
光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150
照射角度(°)メイン90、スポット30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード