4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。 スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。 鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書 ブラック 質量(g)90 電源(V)AC100~240/2W 使用時間(分)約80(コードレス) 電池ニッケル水素 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6 充電時間(時間)約16 電源供給方式充電 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

フィリップス筋膜リリースガン
本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。
仕様最大推力:5kg 材質シリコン/ABS 樹脂 回転数(min-1[r.p.m])1600~2800 電力(W)15 本体質量(g)236 振幅(mm)6 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1.5 ヘッド個数2 寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 総質量(kg)373 動作電圧(V)DC7.4
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも場所を選ばず使えるコードレスタイプ。仕事の合間やトレーニング後などいつでも気軽にボディケア。Type-C充電ケーブル付き。アタッチメント6種付き(大面積多点ヘッド/指圧盤ヘッド/球状ヘッド/フラットヘッド/尖ったヘッド/爪型ヘッド)
用途脚、腕、肩、首、全身のケアに。ハンディタイプ コンパクト コードレス 持ち運び アタッチメント6種類 材質ABS ブラック 質量(g)700 電源AC100V(50/60Hz) 充電時間2-3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.2×20.4 定格時間10分 振動7段階(回転速度1600/2000/2300/2600/2800rpmの5段階定速と1600-2400/1800-2800rpmの2段階オートモードの7段階で調節) バッテリー容量(mAh)1500
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

フィリップス筋膜リリースガン
ボディケアを日常にリラックスを体感しよう。3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状。コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。
仕様最大推力:5kg 材質シリコン 回転数(min-1[r.p.m])1600~2800 電力(W)15 本体質量(g)270 振幅(mm)6 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1.5 ヘッド個数3 寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 総質量(kg)440 動作電圧(V)DC4.7
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)