3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11 消費電力(W)55 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)4300
1セット(2個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

ドレスアップに最適なクールキセノン光 色温度5000K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能 (H11は石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11 消費電力(W)55 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

S/R 共用タイプの HIDバルブです。 純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。 6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。 同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、 路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、 白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。 UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強 く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。 フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は 過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42 タイプD3S 口金その他 色温度(K)6000 寿命B3/Tc=800/1500 光束(Lm)2750
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 石英