E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85
電力(W)最大動作電力:5.5
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力調光可能な電球色
明るさ(Lm)470
ワット数5.5W(40相当 )
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:10
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1055(4000K)
ワット数10W(75相当)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:5.1
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)470
ワット数5.1W(40相当)
関連キーワード