4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィリップス筋膜リリースガン
超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
仕様最大推力:10kg ダークブルー 電力(W)25 本体質量(g)308 振幅(mm)8 充電電圧(V)5 充電電流(A)2 ヘッド個数6 寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 動作電圧(V)11.1
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

フィリップス筋膜リリースガン
本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。
仕様最大推力:5kg 材質シリコン/ABS 樹脂 回転数(min-1[r.p.m])1600~2800 電力(W)15 本体質量(g)236 振幅(mm)6 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1.5 ヘッド個数2 寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 総質量(kg)373 動作電圧(V)DC7.4
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィリップス筋膜リリースガン
コンパクトで携帯に最適。温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。
仕様最大推力:5kg ダークグレー 電力(W)10 本体質量(g)303 充電電圧(V)5 充電電流(A)2 ヘッド個数6 寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 5V 2A 動作電圧(V)7.4
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

フィリップス筋膜リリースガン
ボディケアを日常にリラックスを体感しよう。3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状。コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。
仕様最大推力:5kg 材質シリコン 回転数(min-1[r.p.m])1600~2800 電力(W)15 本体質量(g)270 振幅(mm)6 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1.5 ヘッド個数3 寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 総質量(kg)440 動作電圧(V)DC4.7
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)