UV-C置型空気除菌器フィリップス翌々日出荷
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応付属品電源コード質量(kg)12.3色ホワイト使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)128±10%電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790波長(nm)UV-C:254タイマー設定30/60/120分、連続光源寿命9000時間設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店などアズワン品番65-0302-18モーター寿命(時間)20000