ワイドモデルフィリップス4日以内出荷
作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペースフレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790色温度(K)3000/4000/5000明るさ(Lm)350調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C