レジャー使用はもちろん、災害時にも使用できるIP54防水ライト。長時間のアウトドアや非常時でも安心して使用できる設計。緊急時に活躍するSOSモードを搭載。10%、45%、100%の明るさ調整が可能。昼間の明かりを再現した5000Kの色味で自然な明るさを確保。内蔵バッテリーも含めて360gの軽量設計で、持ち運びに便利
質量(g)360
消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×282
色温度(K)5000
充電時間(時間)5~30
明るさ(Lm)180
防水性IP54
演色指数(Ra)80以上
給電方式給電:USB-A 本体 :Micro B USB
調光範囲3段階
1台
¥5,273
税込¥5,800
4日以内出荷
関連キーワード