8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088BV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: 106-357 106-357 ; 655-9637 655-9637 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 完全な防塵性、深さ15 cm 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀ケースの色 = 黒V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷