10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) クロム 質量(g)250.8 幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42 ロックダイヤル式 クリアランス(mm)25×25 ツル径(Φmm)7.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) 質量(g)250.8 幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42 クリアランス(mm)25×25 ツル径(Φmm)7.9
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します
寸法(mm)21 シルバー 高さ(mm)ツルX:21 材質(本体)アルミ 質量(g)28 高さH(mm)28.2 桁数ダイアル:3桁 厚さT(mm)11.9 幅W(mm)21 ロックダイヤル式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:3.2 ツル幅(mm)Y:8.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ 材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工) 質量(g)28 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2 クリアランス(mm)21×8.7 ツル径(Φmm)3.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 質量(g)210 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41 材質(カバー)プラスチック クリアランス(mm)23×18 ツル径(Φmm)8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) イエロー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行鞄に最適なダイヤル南京錠 ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル) 桁数ダイアル3桁
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)