絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

JAEGER

JAEGERのページです。JAEGERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブル JAEGER円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブルJAEGER
4,498税込4,948
1個
欠品中
仕様コネクタ シェルサイズ:3 最大ケーブル径:39mm ストレインリリーフ 材質:メタル 製品群:Industrial シリーズ 適合製品:Industrial シリーズ ケーブル コネクタアズワン品番65-1541-57
プラグ ケーブル ピン インサート 4WAY JAEGERプラグ ケーブル ピン インサート 4WAYJAEGER
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:標準 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 ブレークダウン電圧 Vbr:2500V コネクタ インサートタイプ:2-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:2-4 絶縁抵抗:5000MΩ 最大動作温度:100ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1587-64