JAEGER

JAEGERのページです。JAEGERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jaeger ケーブルクランプ (配線クリップ) JAEGERJaeger ケーブルクランプ (配線クリップ)JAEGER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Jaeger MIL規格丸型コネクタ JAEGERJaeger MIL規格丸型コネクタJAEGER
2,660税込2,926
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Jaeger,Miniature シリーズ JAEGERコネクタ端子用工具 Jaeger,Miniature シリーズJAEGER
13,550税込14,905
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:Miniature●"Miniature'' series - Plugs and connectors. Plugs in the "miniature'' series with 1 mm gold plated contacts are available with 3 and 4 contacts (housing size 00) or with 7 contacts (housing size 0). They lock onto the ’ ’miniature ’ ’ series sockets using a ball mechanism (push-pull type). The enclosure is made from nickel-plated aluminium, and the insulation is neoprene. The plugs are available in male or female versions. The rear cable grip connectors must be ordered separately. Tool ref. 5971 040 06 (stock no. ; 285-5436 285-5436 ) is indispensable for fitting and removal of contacts.RoHS指令(10物質対応)対応