1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポート用のUSB-GPIBインターフェイスアダプタKUSB-488B。Keithley GPIBインターフェイスソリューションでは、標準的なIEEE-488.2バスコントロールをあらゆるPCシステムに簡単に追加できます。KeithleyモデルKUSB-488B USB-GPIBインターフェイスで、USBポート搭載のあらゆるコンピュータを機能完備のGPIBコントローラとして利用できるようになります。KUSB-488Bは小型であるため、ラップトップコンピュータを携帯して使用する用途や、使用可能なPCIプラグインボードスロットがないコンピュータでの利用に最適です。このアダプタは、USB 2.0に適合しています。
仕様種類 = USB-GPIBインターフェイス アダプタ併用可能製品 = 自動テスト機器モデル番号(P) = KUSB-488B電源(電流 @ 5 Vdc): 500 mA 転送速度1.5 Mb 動作温度0 → 55 ℃ (10 → 90 % RH、結露なし) 欧州指令2004 / 108 / EEC
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

関連カテゴリ