2ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター SACFKD(フクダ精工)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から6日以内出荷
沈めフライス CB FKD(フクダ精工)沈めフライス CBFKD(フクダ精工)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター LS-STCFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)キーシートカッター KCFKD(フクダ精工)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
サイドカッター FKD(フクダ精工)サイドカッターFKD(フクダ精工)
12,880税込14,168
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリーマ120 FKD(フクダ精工)センターリーマ120FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
切刃形状その他
押し出しピン用沈めフライス FKD(フクダ精工)押し出しピン用沈めフライスFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質HSS-Co(SKH56)
センター面取りミル FKD(フクダ精工)センター面取りミルFKD(フクダ精工)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
切刃形状その他
柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 60°タイプFKD(フクダ精工)
97,980税込107,778
1本
8日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 45°タイプFKD(フクダ精工)
97,980税込107,778
1本
8日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
超硬チップ付テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬チップ付テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 60°タイプFKD(フクダ精工)
24,980税込27,478
1本
9日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 45°タイプFKD(フクダ精工)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーネックボールエンドミル2R FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル2RFKD(フクダ精工)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途R加工用。トラスコ品番810-4625材質粉末ハイス刃数2枚全長(mm)180刃長(mm)8表面処理ノンコーティングボール半径(mm)2半径R(mm)2ねじれ角(°)30シャンク径(mm)12刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工)テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TEFKD(フクダ精工)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
材質SKH56
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BEFKD(フクダ精工)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工)ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CBFKD(フクダ精工)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
材質SKH56刃数4枚刃
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OLFKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OHFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MT FKD(フクダ精工)センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MTFKD(フクダ精工)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
材質SKH51角度公差±15′
シングルアングルカッター(右刃) AC-RH FKD(フクダ精工)シングルアングルカッター(右刃) AC-RHFKD(フクダ精工)
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工)シングルアングルカッター(左刃) AC-LHFKD(フクダ精工)
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 6XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 6XLFFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TESFKD(フクダ精工)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05(センター穴付)全長L(mm)140シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)50リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TES FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TESFKD(フクダ精工)
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター STCFKD(フクダ精工)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。
材質SKH55外径公差0~+0.5
3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHMFKD(フクダ精工)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター SACFKD(フクダ精工)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
アリ溝等に使用するフライスです。
材質SKH51角度公差±15′外径公差0~+0.5