カテゴリ

  • 切削工具(27)
    • スクエアハイスエンドミル(10)
絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)
  • モノタロウ(5)
  • S&K(三興製作所)(151)
  • NACHI(不二越)(65)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(45)
  • 三菱マテリアル(32)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • TOWA(23)
  • エスコ(20)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • イスカル(5)
  • NS(日進工具)(4)
  • TOTIME(4)
  • ユニオンツール(2)
  • THECUT(2)
  • イシハシ精工(1)
  • ビックツール(1)
  • ホーザン(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(11)
  • 4(13)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(15)
  • 11(12)
  • 12(15)
  • 13(12)
  • 14(14)
  • 15(11)
  • 16(14)
  • 17(11)
  • 18(12)
  • 20(13)
  • 22(14)
  • 24(13)
  • 25(14)
  • 26(12)
  • 28(12)
  • 30(13)
刃数
  • 2(19)
  • 4(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(15)
  • 12(18)
  • 16(17)
  • 20(20)
  • 25(21)
  • 32(16)
  • 42(9)
刃長(mm)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 15(7)
  • 20(11)
  • 25(13)
  • 30(16)
  • 35(13)
  • 40(14)
  • 45(11)
  • 50(17)
  • 55(12)
  • 60(14)
  • 65(12)
  • 70(9)
  • 75(7)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 100(11)
  • 120(6)
全長(mm)
  • 80(6)
  • 85(7)
  • 90(9)
  • 100(8)
  • 110(5)
  • 120(9)
  • 130(8)
  • 135(7)
  • 140(6)
  • 145(9)
  • 150(15)
  • 155(6)
  • 160(9)
  • 165(5)
  • 170(6)
  • 180(9)
  • 200(7)
  • 220(6)
  • 250(6)
  • 300(6)
80・85・90・100・110・120・130・135・140・145・150・155・160・165・170・180・200・220・250・300・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
その他
材質
  • ハイス(27)
  • 粉末ハイス(3)
ハイス・粉末ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハイスエンドミル2枚刃」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーネックボールエンドミル2R FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル2RFKD(フクダ精工)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途R加工用。トラスコ品番810-4625材質粉末ハイス刃数2枚全長(mm)180刃長(mm)8表面処理ノンコーティングボール半径(mm)2半径R(mm)2ねじれ角(°)30シャンク径(mm)12刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工)テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TEFKD(フクダ精工)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BEFKD(フクダ精工)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工)スロッチングエンドミル SL-STFKD(フクダ精工)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56刃数2枚刃
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OLFKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OHFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TES FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TESFKD(フクダ精工)
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル NBEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
刃数2材質HSS-Co(SKH56)
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
ロングシャンクエンドミル2枚刃 FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLFFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
3Sエンドミル2枚刃ロング刃 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃ロング刃 2LFFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
ラジアスエンドミル2枚刃 2TES FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2TESFKD(フクダ精工)
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56先端角度0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら