4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大60(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
1個
99,980 税込109,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)