7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)テスト・プローブ・リード
絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。
定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
1組
16,980 税込18,678
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)SMT グラバ
SMTグラバ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
1組
12,980 税込14,278
50日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)精密チップ・テスト・プローブ
精密チップ・プローブ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
定格(CAT2)300V、3A
1組
12,980 税込14,278
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示6600カウント LED色 LED光源(mcd)2240~5600 安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04 動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)600V バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間 校正証明書付き
1台
33,980 税込37,378
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ワニ口クリップ
絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。 Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド 表示50000カウント 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 周波数(MHz)20 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約72 校正証明書付き
1台
119,800 税込131,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • r134