14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)テスト・プローブ・リード
絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。
定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
1組
16,980 税込18,678
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド 表示50000カウント 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 周波数(MHz)20 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約36 校正証明書付き
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示6600カウント LED色 LED光源(mcd)2240~5600 安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04 動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)600V バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間 校正証明書付き
1台
33,980 税込37,378
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大60(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)SMT グラバ
SMTグラバ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
1組
12,980 税込14,278
50日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337 表示20000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR 確度0.002 動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80% バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
119,800 税込131,780
50日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示10000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約400時間 校正証明書付き
1台
62,980 税込69,278
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)コンボキット
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
1セット
199,800 税込219,780
51日以内出荷

通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド 表示50000カウント 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 周波数(MHz)20 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約8 校正証明書付き
1台
149,800 税込164,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337 表示20000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR 確度0.002 動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80% バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
97,980 税込107,778
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示10000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約400時間 校正証明書付き
1台
69,980 税込76,978
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)精密チップ・テスト・プローブ
精密チップ・プローブ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
定格(CAT2)300V、3A
1組
12,980 税込14,278
51日以内出荷