1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337 表示20000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR 確度0.002 動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80% バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
119,800 税込131,780
51日以内出荷

関連カテゴリ