丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 16mm高さ = 14mm寸法 = 16 x 14mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 50mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 17mm高さ = 7.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 7mA
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スクリューマウント最大供給電圧 = 85Vサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm高さ = 8.4mm寸法 = 30 x 8.4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 6kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スクリューマウント●最大供給電圧: 85V●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 方形波●直径: 30mm●高さ: 8.4mm●寸法: 30×8.4mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 6kHz●最小周波数: 2000Hz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード