カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KINGSTATE
  • RS PRO(5)
  • CKD(1)
  • 三桂製作所(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • LPL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2dc42」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATE

    Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A

    KINGSTATE
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
    仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 100Hz動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATE

    Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A

    KINGSTATE
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応