カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KLAXON
  • piaggio(ピアッジオグループ)(192)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • NEXUS(ネクサス)(6)
  • Anker(アンカー)(6)
  • ルートアール(4)
  • ラムマウント(3)
  • BAGSTER (バグスター)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • カシムラ(2)
  • Vesrah(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEXUS」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Klaxon 表示灯 ブザー付 KLAXONKlaxon 表示灯 ブザー付KLAXON
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電子ブザー Kla×on Ne×us 110 KLAXON電子ブザー Kla×on Ne×us 110KLAXON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 48 ac●IP評価:IP66●デシベル/1m:116dB●電流タイプ:DC●トーンの数:64●ハウジング色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●シリーズ:Nexus 110●ベース長さ:166.3mm●トーンタイプ:アラーム●EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Kla×on Ne×us 120 KLAXON電子ブザー Kla×on Ne×us 120KLAXON
59,270税込65,197
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 60 dc IP評価:IP66 デシベル/1m:120dB 電流タイプ:DC トーンの数:50 ハウジング色:赤 取付けスタイル:表面 シリーズ:Nexus 120 ベース長さ:166.3mm 最大温度:+70℃ EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Kla×on Ne×us 105 KLAXON電子ブザー Kla×on Ne×us 105KLAXON
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Kla×on PNS-0013 Ne×us 110 KLAXON電子ブザー Kla×on PNS-0013 Ne×us 110KLAXON
28,960税込31,856
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:116dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:50 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 110 、 ベース長さ:166.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
nexus7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nexus7