281件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5
  • 軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS

    軽量電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    18 AWG までのワイヤを切断することができます。クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。熱処理されており、耐久性が上がっています。
    用途細線や結束バンドのフラッシュ切断にトラスコ品番114-3312材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)127質量(g)51切断能力(Φmm) より線1
  • 絶縁ニッパ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS

    絶縁ニッパ 偏芯タイプ

    KLEIN TOOLS
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)209.6質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁ロングノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁ロングノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたペンチです。VDE認証取得済みです。長めのハンドルで、奥まった場所にも手が届きやすく、少ない力でしっかり切断できます。
    用途活線周辺でのつかみ作業や切断作業に。材質高周波焼き入れ鋼
  • 強力型絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。トラスコ品番114-2932材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁コンビネーションプライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁コンビネーションプライヤー

    KLEIN TOOLS
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)225.4質量(g)500切断能力(mm)2.2
  • 圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS

    圧着ペンチ 偏芯タイプ

    KLEIN TOOLS
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます
    用途非絶縁コネクタ・圧着端子等の圧着作業。電線の切断にトラスコ品番114-2880材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
    用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
  • 絶縁ケーブルカッター VDE規格 KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルカッター VDE規格

    KLEIN TOOLS
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
    用途狭い場所でのケーブル切断用に。トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ無
  • バックパック Tradesman KLEIN TOOLS

    バックパック Tradesman

    KLEIN TOOLS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。
    用途工具の持ち運びに。トラスコ品番114-1105材質1680デニール防弾繊維幅(mm)368.3質量(kg)2.7高さ(mm)508奥行(mm)184.2ポケット数39
  • ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    ロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
    用途線材の被覆剥きに。線材の切断に。非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)219.1質量(g)272先端形状フラットノーズ
  • ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
    用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。トラスコ品番114-3839材質スチール質量(g)200
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
  • 強力型ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途線材の切断にトラスコ品番114-2917材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)286先端形状フラットノーズ
  • 検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V KLEIN TOOLS

    検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V

    KLEIN TOOLS
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2
  • 掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ KLEIN TOOLS

    掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ

    KLEIN TOOLS
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
    用途ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用張線能力(kg)2268掴線能力4.57~15.20mm
  • デジタル水分計 KLEIN TOOLS

    デジタル水分計

    KLEIN TOOLS
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です。測定モードを切り替えることで、乾式壁、石膏、広葉樹材、針葉樹材など幅広い材質に使用可能です。ホールド機能、ローバッテリー機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。明るく大きい画面表示で、視界の悪い場所でも見やすいです。建材、木材などの水分測定に。
    用途建材、木材などの水分測定に。材質ABS樹脂質量(g)200電源9V乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×152測定範囲(%)0~100最小表示(%)【水分率】0.1アズワン品番65-1996-78メーカー商品コード251-1393
  • 板金折り曲げ工具 KLEIN TOOLS

    板金折り曲げ工具

    KLEIN TOOLS
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    3日以内出荷
    板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
    用途板金の端部折り返し加工に。材質焼入鋼幅(mm)83厚さ(mm)1.29加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
  • スナップロックパンチ KLEIN TOOLS

    スナップロックパンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    3日以内出荷
    10mm幅の長方形状にパンチ穴を変形させることで薄い金属板同士を接合できます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。板金接合に。
    用途板金接合に。全長(mm)213材質(刃)ニッケルメッキ鋼アズワン品番65-1963-72メーカー商品コード251-3060加工能力(mm)【鉄板】0.51
  • Vカット板金ハサミ KLEIN TOOLS

    Vカット板金ハサミ

    KLEIN TOOLS
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    3日以内出荷
    板金に30度のV字型を簡単に切抜きしてコーナーを作ることが出来ます。最大21mmまで切り込み可能です。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.40mm。板金の切り込み加工に。
    用途板金の切り込み加工に。材質ユニクロメッキ鋼全長(mm)232質量(g)521.7刃長(mm)21切断能力(mm)ステンレス板0.4切断能力(mm)鉄板0.51アズワン品番65-1963-71メーカー商品コード251-3066加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.4
  • 板金ヒラツカミ KLEIN TOOLS

    板金ヒラツカミ

    KLEIN TOOLS
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    3日以内出荷
    板金の折り返し部を平にする加工に使用します。自動開閉ラッチ付なので片手で操作できます。クランプ部に6.35mm 刻みで切込があるので作業の目安になります。加工能力:鉄板0.63mm ステンレス板0.51mm。オフセットタイプは狭小部での作業に便利です。
    用途板金の折り曲げに口幅(mm)76材質(刃)ニッケルクロムメッキ鋼加工能力(mm)【鉄板】0.63、【ステンレス板】0.51
  • ダクトクリンパー 5枚刃 KLEIN TOOLS

    ダクトクリンパー 5枚刃

    KLEIN TOOLS
    ¥10,540税込¥11,594
    1丁
    3日以内出荷
    ハンドルを握るだけでパイプやダクトに高精度のくぼみが作れます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金のくぼみ加工に。
    用途板金のくぼみ加工に。材質ニッケルメッキ鋼全長(mm)260質量(g)553.4刃長(mm)45アズワン品番65-1963-68メーカー商品コード251-3064加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
  • 電工バケツトート 12ポケット KLEIN TOOLS

    電工バケツトート 12ポケット

    KLEIN TOOLS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    丈夫で耐水性に優れたデニールポリエステル製で、過酷な作業現場でも耐久性を発揮します。底部分には排水用の孔が空いています。長さ調整が可能なショルダーストラップには滑り止め加工が施されています。
    用途工具や作業用品の収納に材質ポリエステル幅(mm)394質量(kg)1.51色ブラック高さ(mm)254奥行(mm)191ポケット数12個コード251-3038アズワン品番65-1956-73
  • 呼線 7.6m×6.0mm スチール製 KLEIN TOOLS

    呼線 7.6m×6.0mm スチール製

    KLEIN TOOLS
    ¥5,160税込¥5,676
    1個
    3日以内出荷
    30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
    用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)600テープ幅(mm)6全長(m)7.6外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)0.8コード217-9068アズワン品番65-1956-54
  • 呼線 15.2m×3.0mm スチール製 KLEIN TOOLS

    呼線 15.2m×3.0mm スチール製

    KLEIN TOOLS
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
    用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)680テープ幅(mm)3全長(m)15.2外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)1コード217-9066アズワン品番65-1956-53
  • TradesmanPro マグネットリストバンド KLEIN TOOLS

    TradesmanPro マグネットリストバンド

    KLEIN TOOLS
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    強力なマグネットによりビスやネジ、ナットなどの細かいパーツを手元に保持できます。バンド部はマジックテープ式のためさまざまな手首の太さにフィットします。表面は防弾繊維素材で耐久性が高く、裏面はメッシュ素材で通気性を確保しています。パーツの携帯、保持に。
    用途パーツの携帯、保持に。材質マグネット/レアアースマグネット、バンド/1680デニール防弾繊維幅(mm)102厚さ(mm)19全長(mm)337質量(g)108.9コード251-1379マグネット部寸法(mm)85×95アズワン品番65-1956-28
  • ツールキャリーバッグ TradesmanPro 19ポケット KLEIN TOOLS

    ツールキャリーバッグ TradesmanPro 19ポケット

    KLEIN TOOLS
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    頑丈な8インチ(約20cm)のホイールが付いており、不整地でも簡単に転がすことができます。113kgまで荷物を入れることができます。フタ部分は樹脂製になっており、携帯電話、ペットボトル、小さなパーツを置くことが可能です。別売のLEDライト(55437)またはワイヤレススピーカー(AEPJS1)をフロントマウントに装着できます。伸縮式のハンドル付です。工具や資材の持ち運びに。
    用途工具や資材の持ち運びに。材質本体/1680デニール防弾繊維、フタ/樹脂幅(mm)554質量(kg)15.95色ブラック高さ(mm)572奥行(mm)391ポケット数19コード251-3035アズワン品番65-1956-18収納可能質量(kg)113
  • ツールバッグ ノートPCポケット付 TradesmanPro 22ポケット KLEIN TOOLS

    ツールバッグ ノートPCポケット付 TradesmanPro 22ポケット

    KLEIN TOOLS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ノートPC専用コンパートメント付です。バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。ペンや電話など小物用ポケットが充実しています。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。工具や資材の持ち運びに。
    用途工具や資材の持ち運びに。材質1680デニール防弾繊維幅(mm)483質量(kg)2.27色ブラック高さ(mm)406奥行(mm)165ポケット数22コード251-3046アズワン品番65-1956-15
  • LEDライト ツールバッグ用 KLEIN TOOLS

    LEDライト ツールバッグ用

    KLEIN TOOLS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    KLEINTOOLSのTradesman Pro(55431、55473RTB)専用のLEDライトとして設計されています。ハンズフリーで使用できるフックとマグネットが付いています。KLEIN TOOLS製ツールバッグのオプションライトとして。
    用途KLEIN TOOLS製ツールバッグのオプションライトとして。材質プラスチック質量(g)113.4電源単4型乾電池(3本)付属外径(Φmm)71コード251-1385アズワン品番65-1956-13明るさ(Lm)50連続点灯時間(時間)5最大点灯時間5時間落下耐久(m)1.8
  • LEDライト付ツールバッグ TradesmanPro 31ポケット KLEIN TOOLS

    LEDライト付ツールバッグ TradesmanPro 31ポケット

    KLEIN TOOLS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    取り外し可能な LEDライトが付属しており、状況に応じて手元を照らせます。バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の侵入を防ぎます。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。工具や資材の持ち運びに。
    用途工具や資材の持ち運びに。セット内容LEDライト(55437)マグネット・フック付材質1680デニール防弾繊維幅(mm)387質量(kg)2.78色ブラック高さ(mm)356奥行(mm)203ポケット数31コード251-3039アズワン品番65-1956-12
  • ツールバックパック TradesmanPro KLEIN TOOLS
    ブラック
    迷彩色

    ツールバックパック TradesmanPro

    KLEIN TOOLS
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。外ポケットには携帯電話や鍵など小物を収納出来ます。セパレートタイプのコンパートメント採用でノートパソコンを安全に持ち運べます。
    用途工具や資材、ノートPCの持ち運びに。材質1680デニール防弾繊維
  • ショルダーポーチ TradesmanPro 14ポケット KLEIN TOOLS

    ショルダーポーチ TradesmanPro 14ポケット

    KLEIN TOOLS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。工具や資材の持ち運びに。
    用途工具や資材の持ち運びに。材質1680デニール防弾繊維幅(mm)127質量(kg)1.68色ブラック高さ(mm)254奥行(mm)203ポケット数14コード251-3025アズワン品番65-1956-10
  • 差替式ドライバー 長さ調整機能付き KLEIN TOOLS

    差替式ドライバー 長さ調整機能付き

    KLEIN TOOLS
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    スリーブを操作することでシャンクの長さが101mmから203mmまで無段階で調整可能です。独自システムでブレードをしっかりと保持するため、固定ブレードドライバーと同等の耐久性があります。ブレードは+と-の両頭ビットになっています。ねじ・ボルトの締め付けに。
    用途ねじ・ボルトの締め付けに。セット内容ビット-6.4、+No.2材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)238~340質量(g)236差込角(mm)6.35軸長(mm)101~203セット商品数2コード251-3048商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】130アズワン品番65-1949-62シャンク径(mm)6.35刃先マグネット無
  • 差替式ドライバー専用替え軸 KLEIN TOOLS

    差替式ドライバー専用替え軸

    KLEIN TOOLS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    差替式ドライバー(32751)の専用替軸です。(+)と(-)の両頭ビットになっています。
    用途軸交換に材質スチール軸径(Φmm)6.35全長(mm)232商品構成単品
  • マルチビット精密ドライバー KLEIN TOOLS

    マルチビット精密ドライバー

    KLEIN TOOLS
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1セット
    3日以内出荷
    シャンクの差込方向を変えることで長さを変更できます。ドライバーのシャンクシャフト内に4種類のビットが収納できます。ハンドルエンドキャップが回転するので早回しが可能です。精密ビットは焼入処理を施しており高強度です。
    用途ネジ・ナットの締結に。狭い箇所での作業に材質グリップ/樹脂、軸/スチール商品構成セット品
  • マルチビットスタビドライバー 長さ調整機能付き KLEIN TOOLS

    マルチビットスタビドライバー 長さ調整機能付き

    KLEIN TOOLS
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    3日以内出荷
    狭小部に適したコンパクト設計です。シャンクの長さが25mmから70mmまで3段階で調整可能です。差替ビットはハンドルに収納可能です。シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。
    用途ネジ・ナットの締結に。狭い箇所での作業にセット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、四角2.3、四角2.9材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)105~132質量(g)154差込角(mm)6.35軸長(mm)25~70セット商品数8コード251-3028商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】64アズワン品番65-1949-44シャンク径(mm)6.35刃先マグネット有
  • マルチビットラチェットドライバー KLEIN TOOLS

    マルチビットラチェットドライバー

    KLEIN TOOLS
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構で早回しに適しています。カラーを回転させてラチェット方向を順方向、固定方向、逆方向に設定できます。差替ビットはハンドルに収納可能です。
    用途ネジ・ナットの締結にセット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.1、コンボNo.2材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)221質量(g)317差込角(mm)6.35軸長(mm)89セット商品数15コード251-3031商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】143アズワン品番65-1949-43マグネット無シャンク径(mm)10
  • マルチビットドライバー 長さ調整機能付き KLEIN TOOLS

    マルチビットドライバー 長さ調整機能付き

    KLEIN TOOLS
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    3日以内出荷
    シャンクの長さが25mmから101mmまで4段階で調整可能です。差替ビットはハンドルに収納可能です。シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。ねじ・ボルトの締め付けに。
    用途ねじ・ボルトの締め付けに。セット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.2材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)171~247質量(g)272差込角(mm)6.35軸長(mm)25~101セット商品数14コード251-3042商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】130アズワン品番65-1949-42シャンク径(mm)6.35刃先マグネット有
  • 折り畳み式ジョブソー KLEIN TOOLS

    折り畳み式ジョブソー

    KLEIN TOOLS
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    3日以内出荷
    安全で持ち運びに便利な折込式です。ブレードは180 度開いた状態で固定可能で、狭小部での作業用に 125 度で固定する事もできます。三重の歯と両方向切断機能を備えた高速切断ブレードが付いています。合板・面木・桟木・石膏ボードなどの切断に。
    用途合板・面木・桟木・石膏ボードなどの切断に。材質刃/高炭素鋼、柄/樹脂全長(mm)303色オレンジ質量(g)290.3刃長(mm)132折込可コード251-3036アズワン品番65-1949-03ピッチ(inch)8