デジタル傾斜計KLEIN TOOLS3日以内出荷
任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
用途様々な基準面からの傾斜測定に。セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵長さ(mm)60厚さ(mm)30測定範囲4方向90°(2方向180°)高さ(mm)56質量(g)99電源単4型乾電池(2本)付属最小表示0.1°精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°)保護等級IP42コード251-1391アズワン品番65-1964-62マグネットあり