「ネジ 切断」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2855
材質鍛鋼
質量(g)410
切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。
精密に削り出された剥離用の穴があいています。
強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。
10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。
6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。
6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。
トラスコ品番246-3775
材質スチール
幅(mm)56
全長(mm)211
高さ(mm)13
適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。ワイヤを曲げるための穴が開いています。ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
材質スチール
質量(g)150
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
ワイヤを曲げるための穴が開いています。
ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。
6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。
ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
トラスコ品番195-2183
材質スチール
全長(mm)181
質量(g)150
適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3
適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
1丁
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。
全長(mm)228.6
トラスコ品番114-2895
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
てこの作用で軽い力で切断できます
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1997
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)238
質量(g)500
ハンドルプラスチックコーティング
色(グリップ)ブルー
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1996
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)235
質量(g)320
ハンドルプラスチックコーティング
色(グリップ)ブルー
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
トラスコ品番195-2014
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)228.6
質量(g)290
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2122
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)189.9
質量(g)277
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
全長(mm)238.1
トラスコ品番114-2882
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2026
全長(mm)241.3
材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で充電します。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
トラスコ品番195-2003
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)204.8
質量(g)270
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
トラスコ品番195-2154
材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック
全長(mm)127
質量(g)60
適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08
適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2883
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で蓄光します。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2021
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)238.1
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2050
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)238.1
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
非絶縁型の端子などの圧着が可能です。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2058
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)241.3
質量(g)500
タイプコンフォートハンドル・圧着機能付
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2059
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)241.3
質量(g)500
タイプコンフォートハンドル
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2056
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)238.1
質量(g)500
タイププラスチックコーティングハンドル
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
射出成形等のプラスチックの切断に適しています。
刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。
バネ付で自動的に開きます。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
トラスコ品番195-2092
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)195.3
質量(g)249
切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
1丁
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
関連キーワード