14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLEIN TOOLS電工ニッパ
鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 銅線1.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。 トラスコ品番114-3839 材質スチール 質量(g)200
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に トラスコ品番195-2056 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます
用途非絶縁コネクタ・圧着端子等の圧着作業。電線の切断に 全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2880 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に 全長(mm)238.1 トラスコ品番114-2882 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に トラスコ品番195-2059 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に トラスコ品番195-2050 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に 全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2883 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。非絶縁端子やラグのかしめ作業に。ACSR・ネジ・釘の切断に トラスコ品番195-2058 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル・圧着機能付 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

KLEIN TOOLS電工ニッパ
先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットに トラスコ品番195-2097 アズワン品番64-8478-79
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
用途フィッシュテープの引き込みに。より線の切断に トラスコ品番195-2053 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 タイプコンフォートハンドル 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
用途フィッシュテープの引き込みに。銅線やアルミ線の切断に。より線や引込用テープの切断に トラスコ品番195-2052 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。 精密に削り出された剥離用の穴があいています。 強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。 10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。 6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。 6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。 トラスコ品番246-3775 材質スチール 幅(mm)56 全長(mm)211 高さ(mm)13 適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26 適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
9,798 税込10,778
9日以内出荷