「ワイヤ釘」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。 全長(mm)209.6 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)320 切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLEIN TOOLS絶縁ペンチ
先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。 材質高周波焼き入れ鋼 切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に 仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。 全長(mm)244.5 トラスコ品番114-2932 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)600 切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。 ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。 オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。 トラスコ品番195-2149 全長(mm)244.5 材質/仕上高周波焼き入れ鋼 質量(g)600 切断能力(Φmm) 硬線2.5
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

KLEIN TOOLSニッパ
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-2003 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)204.8 質量(g)270 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。 全長(mm)225.4 トラスコ品番114-2963 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)500 切断能力(mm)2.2
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に 全長(mm)203.2 トラスコ品番114-2890 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断に 全長(mm)206.4 トラスコ品番114-2891 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)280 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断に 全長(mm)206.4 トラスコ品番114-2888 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)303 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に 仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。
用途ACSR・硬線・ネジ・釘等の切断に 全長(mm)228.6 トラスコ品番114-2895 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断に 全長(mm)204.8 トラスコ品番114-2887 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に 仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2021 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に トラスコ品番195-2056 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-2014 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2122 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)189.9 質量(g)277 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に 全長(mm)238.1 トラスコ品番114-2882 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に 仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2026 全長(mm)241.3 材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に トラスコ品番195-2050 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に 全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2883 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に トラスコ品番195-2059 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。非絶縁端子やラグのかしめ作業に。ACSR・ネジ・釘の切断に トラスコ品番195-2058 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル・圧着機能付 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷