ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
全長(mm)159
質量(g)122
一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。
カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。
用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。
トラスコ品番348-3145
材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム
全長(mm)230
線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5
取付穴落下防止用ひも:有
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。
精密に削り出された剥離用の穴があいています。
強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。
10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。
6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。
6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。
トラスコ品番246-3775
材質スチール
幅(mm)56
全長(mm)211
高さ(mm)13
適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
トラスコ品番161-0520
全長(mm)154.8
材質/仕上スチール
質量(kg)0.41
適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A
適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。
Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。
圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。
本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。
トラスコ品番251-1403
材質スチール
全長(mm)140
適合ケーブルCAT5e、CAT6
適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A
適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード