2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。
トラスコ品番348-3137 材質ポリカーボネート 幅(mm)18 高さ(mm)140 奥行(mm)25 電源(V)単4乾電池×2個(付属) 規格CAT IV 1000V適合 電源単4乾電池×2個(付属) 交流電圧(V)50~1000 周波数範囲50~500Hz
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
幅(mm)22 高さ(mm)28 質量(g)86.2 奥行(mm)148 電源単4乾電池×2個(付属) 交流電圧(V)12(70)~1000 保護等級IP54 周波数範囲(Hz)50~500 コード251-3022 アズワン品番65-2058-84 落下耐久(m)2
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

関連カテゴリ