28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2122 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)189.9 質量(g)277 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2026 全長(mm)241.3 材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2027 材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ 全長(mm)241.3 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2058 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル・圧着機能付 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2059 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2050 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2021 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2056 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型ペンチ偏芯タイプ200mm(D2000-7)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)偏芯タイプ :200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

全長(mm)244.5 トラスコ品番114-2932 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)600 切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。 ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。 オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
トラスコ品番195-2149 全長(mm)244.5 材質/仕上高周波焼き入れ鋼 質量(g)600 切断能力(Φmm) 硬線2.5
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
全長(mm)214.3 トラスコ品番114-2916 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 先端形状フラットノーズ
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。
全長(mm)217.5 トラスコ品番114-2918 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)289 先端形状フラットノーズ
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
全長(mm)217.5 トラスコ品番114-2917 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)286 先端形状フラットノーズ
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
トラスコ品番195-2053 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 タイプコンフォートハンドル 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
全長(mm)238.1 トラスコ品番114-2879 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)450 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2883 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
全長(mm)238.1 トラスコ品番114-2882 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます
全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2880 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLEIN TOOLSペンチ
刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2061 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)220.7 質量(g)422 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
トラスコ品番195-2052 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
トラスコ品番195-2078 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)272 タイプ蓄光 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
トラスコ品番195-2079 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)272 タイプ皮むき穴付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
仕様圧着機能:有 トラスコ品番195-2080 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)277 タイプ皮むき・圧着機能付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。 精密に削り出された剥離用の穴があいています。 強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。 10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。 6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。 6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。 トラスコ品番246-3775 材質スチール 幅(mm)56 全長(mm)211 高さ(mm)13 適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26 適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷