12、14AWG(1.62、2.05mm)単線の皮むきに適しています。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに
トラスコ品番195-2095
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)204.8
質量(g)272
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
先細のノーズデザインです。
用途電線の切断に。電線の被覆剥ぎ取りに
トラスコ品番195-2101
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)155.6
質量(g)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
コネクターや端子の圧着が可能です。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に
仕様圧着機能:有
トラスコ品番195-2080
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)277
タイプ皮むき・圧着機能付
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。
トラスコ品番137-4328
適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12
全長(mm)190.5
質量(g)500
適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に
材質/仕上刃:高炭素鋼
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。
ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。
ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。
仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード)
トラスコ品番348-3142
材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ
全長(mm)182
刃長(mm)64
刃厚(mm)3
ホルダー色:黒
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。
用途ケーブルの皮むきなどに。
刃長(mm)63.5
全長(mm)198
トラスコ品番103-1902
材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム
質量(g)159
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。
用途単線の皮むき・切断に。
トラスコ品番114-3807
材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー
質量(g)120
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
用途極細電線の切断・被覆剥き
全長(mm)159
質量(g)122
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断
材質スチール
全長(mm)158.8
質量(g)120
精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
用途電線の皮むきと切断に。
トラスコ品番114-3810
材質鍛造合金
質量(g)340
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。
トラスコ品番137-4327
適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12
全長(mm)133.4
質量(g)320
適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。
精密に削り出された剥離用の穴があいています。
強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。
10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。
6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。
6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。
トラスコ品番246-3775
材質スチール
幅(mm)56
全長(mm)211
高さ(mm)13
適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。
用途電線の皮むきと切断に。
トラスコ品番114-3838
材質スチール
全長(mm)209.6
質量(g)417
適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。
バネ付で自動的に開きます。
プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。
トラスコ品番195-2163
材質スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)155.6
質量(g)120
適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0
適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。
カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。
用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。
トラスコ品番348-3145
材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム
全長(mm)230
線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5
取付穴落下防止用ひも:有
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線のカットおよび被覆剥き
全長(mm)158.8
材質/仕上スチール
質量(g)120
ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。
トラスコ品番114-3839
材質スチール
質量(g)200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
用途モジュラープラグ端子のかしめ作業に。STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に。RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理に
トラスコ品番161-0520
全長(mm)154.8
材質/仕上スチール
質量(kg)0.41
適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A
適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。
トラスコ品番195-2154
材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック
全長(mm)127
質量(g)60
適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08
適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。
用途電線の切断・被覆剥き
トラスコ品番114-3791
材質スチール
質量(g)190
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認
トラスコ品番195-2165
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0
適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2079
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)272
タイプ皮むき穴付
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認
トラスコ品番195-2164
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75
適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。ワイヤを曲げるための穴が開いています。ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
用途電線の被覆剥き・切断・ループ加工に。
材質スチール
質量(g)150
AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
用途電話線の被覆剥きに
トラスコ品番195-2093
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)152.4
質量(g)110
先端形状ショートノーズ
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
ワイヤを曲げるための穴が開いています。
ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。
6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。
ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断に
トラスコ品番195-2183
材質スチール
全長(mm)181
質量(g)150
適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3
適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。
狭い場所での切断に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
先細のノーズデザインです。
用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
関連キーワード