検電器(交流専用)KLEIN TOOLS当日出荷
被覆の上から通電の検電ができます。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
CE要件に適合しています。
用途電線やコードの電圧の検出にブレーカーの電圧の検出に照明器具やスイッチの電圧の検出にコンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz