「電線 12awg」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。
ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。
ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。
仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード)
トラスコ品番348-3142
材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ
全長(mm)182
刃長(mm)64
刃厚(mm)3
ホルダー色:黒
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断
材質スチール
全長(mm)158.8
質量(g)120
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
用途極細電線の切断・被覆剥き
全長(mm)159
質量(g)122
一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。
10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。
特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに。非絶縁端子・ラグのかしめ作業に
トラスコ品番195-2130
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
厚さ(mm)12.7
全長(mm)203.2
質量(g)280
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
色(グリップ)グレー/ブラック
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2079
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)272
タイプ皮むき穴付
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。
用途電線の切断・被覆剥き
トラスコ品番114-3791
材質スチール
質量(g)190
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
12、14AWG(1.62、2.05mm)単線の皮むきに適しています。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに
トラスコ品番195-2095
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)204.8
質量(g)272
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。
用途電線の皮むきと切断に。
トラスコ品番114-3838
材質スチール
全長(mm)209.6
質量(g)417
適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。
バネ付で自動的に開きます。
プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。
トラスコ品番195-2163
材質スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)155.6
質量(g)120
適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0
適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
コネクターや端子の圧着が可能です。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に
仕様圧着機能:有
トラスコ品番195-2080
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)214.3
質量(g)277
タイプ皮むき・圧着機能付
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
ワイヤを曲げるための穴が開いています。
ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。
6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。
ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断に
トラスコ品番195-2183
材質スチール
全長(mm)181
質量(g)150
適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3
適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
1丁
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。
トラスコ品番195-2154
材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック
全長(mm)127
質量(g)60
適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08
適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。
用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。
材質スチール
全長(mm)229
質量(g)607.9
適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
コード251-3068
アズワン品番65-1948-56
圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
1丁
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認
トラスコ品番195-2164
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75
適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認
トラスコ品番195-2165
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0
適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード