一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。
用途単線の皮むき・切断に。
トラスコ品番114-3807
材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー
質量(g)120
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐久性の高いキャンバス製です。口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。
用途工具などの運搬に。
材質キャンバス生地
40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。
用途工具などの運搬に。
トラスコ品番103-1911
材質キャンバス生地
幅(mm)254
質量(kg)2.72
色ブラック
高さ(mm)311.2
奥行(mm)260.4
ポケット数40
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
用途盤内の狭い箇所のネジ締めに
材質(グリップ)ゴム
材質(軸)鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
色(グリップ)ブラック
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
快適な使い心地のクッショングリップハンドルです。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でも先端形状がわかります。
用途電子機器メンテナンス・配線作業・制御盤内部などの狭い箇所の作業に
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番114-1089
セット内容[[+]]No.0×75、[[-]]1.5×50、[[-]]2.5×75、[[-]]3.0×75
質量(g)60
材質(軸)特殊鋼
商品構成セット品
1セット(4本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。
レバーにより押し込みの力を調整可能です。
ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。
耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。
別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。
トラスコ品番348-3138
材質アルミダイキャスト
全長(mm)191
高さ(mm)165
肩幅(mm)44
装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。
ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。
ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。
仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード)
トラスコ品番348-3142
材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ
全長(mm)182
刃長(mm)64
刃厚(mm)3
ホルダー色:黒
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
底部分には排水用の孔が空いています。引き裂き抵抗に強い生地でできており、耐久性に優れています。
用途工具・資材の収納・整理に
トラスコ品番103-6617
材質ポリエステル
幅(mm)355.6
質量(kg)1.36
直径(Φmm)177.8
高さ(mm)254
奥行(mm)177.8
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。口が大きく開くため、中身の確認が容易です。
用途工具などの運搬に。
トラスコ品番103-1910
材質600デニール防弾繊維
質量(kg)8.62
耐荷重(kg)90
ポケット数24
外寸法・幅(mm)482.6
外寸法・高さ(mm)355.6
外寸法・奥行(mm)317.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
クラインツールは1857年にアメリカにて創業。
長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
用途盤内の狭い箇所のネジ締めに
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。
材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)
全長(mm)264
質量(g)600
最大口開き(mm)50
先端厚さ(mm)10
調整方法無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断
材質スチール
全長(mm)158.8
質量(g)120
耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます
用途工具などの運搬、保管に
材質キャンバス生地
タイプツールキット
プラスチックまたはプリント回路板を切断します。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途プリント基板やプラスチック部品の線材切断に
全長(mm)155.6
トラスコ品番114-3289
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)130
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐久性の高いボルトバッグです。
用途腰周りビスやボルトの収納に。
トラスコ品番103-1914
材質難燃キャンバス地
幅(mm)228.6
高さ(mm)254
質量(g)408
奥行(mm)127
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)12.9
質量(g)122
対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。
用途工具・資材の収納・整理に
トラスコ品番103-6616
材質ポリエチレン
幅(mm)355.6
質量(kg)0.91
直径(Φmm)177.8
高さ(mm)254
奥行(mm)177.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ファイバーグラス製の呼線です。
ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。
ハンドルがついており操作性に優れています。
用途配管や電線管を通しての線材の引き込みに
複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に
材質/仕上刃:高炭素鋼
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
用途極細電線の切断・被覆剥き
全長(mm)159
質量(g)122
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
トラスコ品番698-8482
材質スチール合金
全長(mm)170
タイプ両頭
対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17
対辺6角
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。
用途電工ナイフ用替刃。
トラスコ品番103-1907
セット内容3枚セット
材質440Aステンレス
質量(g)14
1セット(3枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。
ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。
用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に
適合本体VDV100-801-SEN
材質/仕上高炭素鋼
替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。
用途ケーブルの皮むきなどに。
刃長(mm)63.5
全長(mm)198
トラスコ品番103-1902
材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム
質量(g)159
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。
用途電線の皮むきと切断に。
トラスコ品番114-3838
材質スチール
全長(mm)209.6
質量(g)417
適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2855
材質鍛鋼
質量(g)410
切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。
底部はポリプロピレン製です。
フックは全天候型で耐久性があります。
用途工具の整理・収納に
トラスコ品番195-2485
材質本体:キャンバス、フック:ナイロン66
幅(mm)356
質量(kg)0.91
高さ(mm)254
タイプフック付
奥行(mm)178
ポケット数15個(内側15個)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番114-2859
材質鍛鋼
全長(mm)242.9
切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
幅広いケーブルサイズに対応可能です。
狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。
ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
用途電線のカットおよび被覆剥き
トラスコ品番348-3146
材質スチール
幅(mm)60
全長(mm)190
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。
バネ付で自動的に開きます。
プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。
トラスコ品番195-2163
材質スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)155.6
質量(g)120
適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0
適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。
材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
用途狭い場所でのケーブル切断用に。
全長(mm)244.5
トラスコ品番114-2972
材質高周波焼き入れ鋼
質量(g)500
切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWG
バネ無
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線のカットおよび被覆剥き
全長(mm)158.8
材質/仕上スチール
質量(g)120
人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ200mm(D2000-48)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ:200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。
底部はポリプロピレン製です。
用途工具の整理・収納に
トラスコ品番195-2486
材質キャンバス生地
幅(mm)356
質量(kg)0.68
高さ(mm)254
タイプハトメ付
奥行(mm)178
ポケット数15個(内側15個)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キャンバス地の電工バケツです。
ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。
スイベルスナップ付です。
用途工具の整理・収納に
トラスコ品番195-2462
材質キャンバス生地
質量(kg)1.1
直径(Φmm)305
高さ(mm)381
タイプ吊り金具あり
ポケット数内側1個(一辺203mm)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ