KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
トラスコ品番161-0520
全長(mm)154.8
材質/仕上スチール
質量(kg)0.41
適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A
適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。
トラスコ品番137-4328
適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12
全長(mm)190.5
質量(g)500
適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。
トラスコ品番137-4327
適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12
全長(mm)133.4
質量(g)320
適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード