カテゴリ

  • 作業工具(207)
    • ドライバー(17)
    • ニッパー(39)
  • 保管用品(38)
    • 樹脂製(プラスチック)(10)
    • 帆布製(21)
  • 電気材料(16)
  • 安全保護具(16)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 測定用品(6)
  • ヘルスケア(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KLEIN TOOLS
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(746)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(272)
  • IKURATOOLS(育良精機)(447)
  • KTC(1,699)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,033)
  • NS(日進工具)(559)
  • NTツール(292)
  • ParkTool(パークツール)(379)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(200)
  • YELLOTOOLS(472)
  • エイト(281)
  • コンパクトツール(234)
  • スーパーツール(1,496)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1,379)
  • ベストツール(274)
  • ホーザン(1,683)
  • マザーツール(377)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tools」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クライン ニッパー KLEIN TOOLS

    クライン ニッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
    用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
  • 伸縮式マーカーホルダー KLEIN TOOLS

    伸縮式マーカーホルダー

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製伸縮ワイヤー、交換用ラバーブーツ付。120cmまで伸びるコードです。自動的に戻るステンレススチール伸縮式コードです。クリップは360度回転するためポケットなどに簡単に取り付け外れにくくなります。ゴムキャップは2サイズ入りです
    用途極細・細字・角芯・ペイントマーカーに対応トラスコ品番710-0735材質ABS
  • モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS

    モジュラープラグ圧着工具

    KLEIN TOOLS
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。
    用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4328適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)190.5質量(g)500適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
  • ドライバー(プラスドライバー) KLEIN TOOLS

    ドライバー(プラスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
    用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ツールポーチ KLEIN TOOLS

    ツールポーチ

    KLEIN TOOLS
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いツールホルダです。さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。
    用途腰周りの工具収納に。材質1680デニール防弾繊維色ブラック
  • 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS

    両頭ソケットフリップソケットセット2in1

    KLEIN TOOLS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
  • 両頭ソケットフリップソケットセット6in1 KLEIN TOOLS

    両頭ソケットフリップソケットセット6in1

    KLEIN TOOLS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
  • クラインペンチ KLEIN TOOLS

    クラインペンチ

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管・ボルト等はさめる先端形状
    用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
  • 両頭ソケット フリップソケットセット KLEIN TOOLS

    両頭ソケット フリップソケットセット

    KLEIN TOOLS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
  • デジタルマルチメーター KLEIN TOOLS

    デジタルマルチメーター

    KLEIN TOOLS
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    1mの高さから落下しても壊れません。
    用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
  • トートタイプツールバッグ KLEIN TOOLS

    トートタイプツールバッグ

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。
    用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1911材質キャンバス生地幅(mm)254質量(kg)2.72色ブラック高さ(mm)311.2奥行(mm)260.4ポケット数40
  • モジュラープラグPass-Thru(TM) KLEIN TOOLS

    モジュラープラグPass-Thru(TM)

    KLEIN TOOLS
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
    用途モジュラープラグ端子のかしめ作業に。STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に。RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理にトラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
  • クライン 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    クライン 電工ナイフ

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    刃は特殊加工で強靱
    用途ケーブルの被覆むきに。全長(mm)158.8質量(g)68刃長(mm)44.5
  • ツールケース KLEIN TOOLS

    ツールケース

    KLEIN TOOLS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ジッパーつきのツールケースです。
    用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番103-1852材質キャンバス生地色ブラック縦(mm)177.8横(mm)317.5
  • ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状
    用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5
  • ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ツールポーチ ラージ

    KLEIN TOOLS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。
    用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地幅(mm)457質量(g)198
  • 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    電工ナイフ

    KLEIN TOOLS
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。
    用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
  • ツールケース4色セット KLEIN TOOLS

    ツールケース4色セット

    KLEIN TOOLS
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(4個)
    当日出荷
    ジッパー付きのツールケースです。4色セットです。
    用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地質量(g)363縦(mm)177.8横(mm)317.5
  • クライン ドライバー(マイナスドライバー) KLEIN TOOLS

    クライン ドライバー(マイナスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
    用途大径溝のネジ締めに
  • 薄型ミニラチェットセット マグネット付 KLEIN TOOLS

    薄型ミニラチェットセット マグネット付

    KLEIN TOOLS
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    90枚ギアの薄型ヘッドにより、狭い場所でも細かい振り幅で作業が可能です。強力マグネット内蔵で、ビットを通してビスやボルトを確実に保持します。指掛けリング(フィンガーループ)付きで、片手での安定した操作性を実現しました。ハンドル部分に取り外し可能なビット収納ホルダーを備えています。
    用途狭い場所や奥まった箇所でのネジ締め作業に。電気設備、配電盤、機械整備などのプロフェッショナル作業に。トラスコ品番716-2232セット内容ラチェット本体、プラスビット(#2)、マイナスビット(1/4インチ)、スクエアビット(#2)材質クロムバナジウム鋼歯数90枚全長(mm)109差込角(mm)6.35セット数5点マグネットの有無先端マグネット:あり
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • デジタルクランプメーター(交流電流測定用) KLEIN TOOLS

    デジタルクランプメーター(交流電流測定用)

    KLEIN TOOLS
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。
    用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
  • ケーブルストリッパー替刃 KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー替刃

    KLEIN TOOLS
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
    用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
  • ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLS

    ケーブルタッカ用絶縁ステープル

    KLEIN TOOLS
    ¥1,258~税込¥1,384~
    1箱(300本)
    当日出荷
    プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
    用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂
  • 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    呼線 蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
    用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
  • ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷
    複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
    用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
  • 電工ナイフ(折りたたみ式)替刃 KLEIN TOOLS

    電工ナイフ(折りたたみ式)替刃

    KLEIN TOOLS
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(3枚)
    当日出荷
    KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。
    用途電工ナイフ用替刃。トラスコ品番103-1907セット内容3枚セット材質440Aステンレス質量(g)14
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) KLEIN TOOLS

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    KLEIN TOOLS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。
    用途ケーブルの皮むきなどに。トラスコ品番103-1902材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム全長(mm)198質量(g)159刃長(mm)63.5
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
  • ワイヤストリッパー 自動調整機能付 KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー 自動調整機能付

    KLEIN TOOLS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。
    用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3838材質スチール全長(mm)209.6質量(g)417適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
  • キャスター付ツールバッグ KLEIN TOOLS

    キャスター付ツールバッグ

    KLEIN TOOLS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。口が大きく開くため、中身の確認が容易です。
    用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1910材質600デニール防弾繊維質量(kg)8.62耐荷重(kg)90ポケット数24外寸法・幅(mm)482.6外寸法・高さ(mm)355.6外寸法・奥行(mm)317.5
  • 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS

    2WAYナイフ/スクレーパー 収納付

    KLEIN TOOLS
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。
    用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
  • ジョー交換型プライヤーレンチ KLEIN TOOLS

    ジョー交換型プライヤーレンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
    用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
  • ケーブルカッター KLEIN TOOLS

    ケーブルカッター

    KLEIN TOOLS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2855材質鍛鋼全長(mm)241.3質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
  • ナイフ替刃 KLEIN TOOLS

    ナイフ替刃

    KLEIN TOOLS
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    刃を反転させて両面使用できます。汎用ユーティリティナイフに対応します。
    用途ナイフの替刃に適合【ナイフ】4430344306トラスコ品番704-7928セット内容10枚入り材質スチール全長(mm)61刃長(mm)61
  • MODbox ツールキャリア KLEIN TOOLS

    MODbox ツールキャリア

    KLEIN TOOLS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。よく使う工具を個別の仕切りで立てたまま、使いやすい状態で保管できます。金属バーの背後にある隙間はスリムな形状で、一般的なドライバーの収納に適しています。便利な金属バーが付いており、ベルトクリップ付きの工具や磁石式のホルダーを装着できます。2枚の取り外し可能な仕切りを使用することで、最大3つの独立した収納スペースを作ることが可能です。別売りの内部レールパーツを使用すれば、ツールボックスの内部に固定することもできます。現場で工具をすぐに手に取れるよう、サイドレールに接続して効率的に作業が行えます。
    用途工具の整理・運搬に。よく使う工具を手元に配置するために。自分専用の移動式作業台のカスタマイズに。付属品取り外し可能な仕切り板トラスコ品番728-0115材質硬質プラスチック色ダークグレー耐荷重(kg)9.4外寸法・高さ(mm)127外寸法・奥行(mm)97外寸法・間口(mm)206
  • MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS

    MODbox 8ポケットツールポーチ

    KLEIN TOOLS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    約6.4cmまでの幅のベルトに簡単に装着でき、取り外しもスムーズです。ベルトクリップやMODboxのレールシステムに対応しており、用途に合わせたポーチの交換が容易です。30度回転するクリップ機構により、ポーチが体の動きに追従して中身が垂直に保たれます。絶縁テープ用のループを含む8つのポケットがあり、多彩な工具を効率よく収納できます。丈夫な1680デニール素材を採用しています。
    用途工具類の運搬トラスコ品番728-3217材質1680デニール素材色ブラック内容積(L)1.97外寸法・高さ(mm)324外寸法・奥行(mm)89外寸法・間口(mm)203