カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • KNITTER-SWITCH
  • 三菱ふそう(1,491)
  • BMW(407)
  • ホンダ(393)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(343)
  • KTM(338)
  • ミツビシ(274)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(271)
  • トヨタ(225)
  • SWITCHCRAFT(191)
  • WatchGuard(178)
  • 日野自動車(172)
  • DUCATI(162)
  • パール金属(129)
  • SPARKFUN(127)
  • RITCHEY(114)
  • エレコム(113)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(105)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • MAZDA(マツダ)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITC」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチKNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路 KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路KNITTER-SWITCH
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
579税込637
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2DKNITTER-SWITCH
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: >; 500 MΩ @ 250 V dc
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RAKNITTER-SWITCH
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6.8mmコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきΩ動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
549税込604
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
499税込549
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフトKNITTER-SWITCH
539税込593
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップKNITTER-SWITCH
219税込241
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフトKNITTER-SWITCH
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリシャフト●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operationsRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2DKNITTER-SWITCH
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
379税込417
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RAKNITTER-SWITCH
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,390税込1,529
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリーフラッシュ●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
トグルスイッチキャップ KNITTER-SWITCH ミニチュアトグルスイッチ用 KNITTER-SWITCHトグルスイッチキャップ KNITTER-SWITCH ミニチュアトグルスイッチ用KNITTER-SWITCH
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:ミニチュアトグルスイッチ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTLシリーズ. M6 x 0.75ブッシュ(ロックプレート付) 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路 KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路KNITTER-SWITCH
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,798税込3,078
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
589税込648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツKNITTER-SWITCH
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST)KNITTER-SWITCH
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 検出器スイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 検出器スイッチKNITTER-SWITCH
430税込473
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチKNITTER-SWITCH
6,498税込7,148
1セット(23個)ほか
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチブーツKNITTER-SWITCH
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:防水シーリングキャップ
KNITTER-SWITCH ロータリスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ロータリスイッチKNITTER-SWITCH
699税込769
1個
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチKNITTER-SWITCH
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチKNITTER-SWITCH
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンブーツKNITTER-SWITCH
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:小型プッシュボタンスイッチ●色:グレー●12mm Push-button, Type MPG. Supplied with two panel fixing nuts Silicone rubber sealing caps availableRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ フラット KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ フラットKNITTER-SWITCH
6,498税込7,148
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
STM 106 D-RA KNITTER-SWITCHSTM 106 D-RAKNITTER-SWITCH
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DRR3016 KNITTER-SWITCHDRR3016KNITTER-SWITCH
489税込538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応