RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6.8mmコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきΩ動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリシャフト●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
仕様●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリーフラッシュ●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:小型プッシュボタンスイッチ●色:グレー●12mm Push-button, Type MPG. Supplied with two panel fixing nuts Silicone rubber sealing caps available
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:防水シーリングキャップ
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ