「外ネジエルボ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IECEN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV90°エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90°エルボコネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ/外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換90°エルボ外ねじ/プッシュフィット接続優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV アズワン品番65-7440-41
1袋(2個)
34,980 税込38,478
欠品中

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEAV 45 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAV アズワン品番65-7440-27
1袋(4個)
17,980 税込19,778
欠品中

。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV●コード番号:122-9801 アズワン品番65-7449-44
1袋(4個)
19,980 税込21,978
欠品中

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV アズワン品番65-7441-76
1袋(2個)
20,980 税込23,078
欠品中

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEWV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWV アズワン品番65-7440-25
1袋(4個)
16,980 税込18,678
欠品中