帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコン
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコン
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEYR Y字型コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途
仕様●継手タイプ:Y ピース●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M6●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYR●コード番号:122-9799
アズワン品番65-7470-94
1袋(2個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENV
アズワン品番65-7401-26
1袋(2個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV
アズワン品番65-7441-76
1袋(2個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEWV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWV
アズワン品番65-7440-25
1袋(4個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEAV 45 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAV
アズワン品番65-7440-27
1袋(4個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV●コード番号:122-9801
アズワン品番65-7449-44
1袋(4個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
IECEN60079-0、60079-7、60079-31。BEYRY字型コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68
仕様●継手タイプ:Y ピース●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M5●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYR
アズワン品番65-7441-91
1袋(4個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEYR Y字型コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 優れた化学的特性
仕様●継手タイプ:V ピース●呼び寸法:23mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M6●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYR
アズワン品番65-7393-56
1袋(4個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENV●コード番号:122-9809
アズワン品番65-7440-24
1袋(2個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
IECEN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV90°エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90°エルボコネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ/外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換90°エルボ外ねじ/プッシュフィット接続優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV
アズワン品番65-7440-41
1袋(2個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
関連キーワード