カテゴリ

  • オフィス家具(3)
さらに商品を絞り込む
  • 未来工業(17)
  • 電成興業(10)
  • MASTERTOOL(7)
  • 三桂製作所(6)
  • RS PRO(6)
  • JAPPY(5)
  • ネグロス電工(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • KOPEX
  • ブランドをもっと見る

「電線管 pe 管」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX KOPEX電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESXKOPEX
28,980税込31,878
1巻(10m)
7日以内出荷
帯電防止ナイロン製コンジット<br />Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレ
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.6mm●内径:11.8mm●長さ:10m●シリーズ:ESX●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-5℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:122-9811アズワン品番65-7470-95
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m PHT KOPEX電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m PHTKOPEX
25,980税込28,578
1巻(10m)
7日以内出荷
タイプT Screenforce (LFH)コンジット<br />これらの頑丈な黒色柔軟コンジットは、優れたEMI遮蔽性、機械的保護、化学薬品耐性、及び幅広い動作温度を発揮し、過酷な要件を満たします。 内側にクラフト紙を用いた二層鉛コーティングスチール製で、難燃性(LFH)や低毒性などの特性に加えて、カバーはハロゲンフリーです。<br />IP67 (継手使用時) クラッシュ耐久力BS4607 Pt<br />3<br />LUL認定(ロンドン地下鉄) 動作温度範囲: -25 → +90℃
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:20mm●材質:スチール●コンジットタイプ:柔軟●色:黒●外径:21mm●内径:14.6mm●長さ:10m●保護等級:IP67●コーティング材:クラフト紙及び難燃性熱可塑樹脂●シリーズ:PHT●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:35 mm●コード番号:123-260アズワン品番65-7394-67
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX KOPEX電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESXKOPEX
54,980税込60,478
1巻(10m)
7日以内出荷
帯電防止ナイロン製コンジット<br />Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら