カテゴリ

  • オフィス家具(14)
絞り込み
ブランド
  • KOPEX
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • ニッサン(10)
  • スバル(8)
  • 変換名人(8)
  • ノーブランド(7)
  • マルエム[理化学・容器](7)
  • SMC(6)
  • エスコ(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • ギガ・セレクション(4)
  • 東洋エレメント(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンコー(三甲)(3)
  • 住友重機械工業(3)
  • KUKKO(クッコ)(3)
  • シグマ光機(3)
  • ニックス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-a29」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEXコンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入KOPEX
24,980税込27,478
1袋(2個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NENVストレートコネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENV●コード番号:122-9809アズワン品番65-7440-24
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m PHT KOPEX電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m PHTKOPEX
59,980税込65,978
1巻(10m)
7日以内出荷
タイプT Screenforce (LFH)コンジットこれらの頑丈な黒色柔軟コンジットは、優れたEMI遮蔽性、機械的保護、化学薬品耐性、及び幅広い動作温度を発揮し、過酷な要件を満たします。 内側にクラフト紙を用いた二層鉛コーティングスチール製で、難燃性(LFH)や低毒性などの特性に加えて、カバーはハロゲンフリーです。IP67 (継手使用時) クラッシュ耐久力BS4607 Pt3LUL認定(ロンドン地下鉄) 動作温度範囲: -25 → +90℃
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:20mm●材質:スチール●コンジットタイプ:柔軟●色:黒●外径:21mm●内径:14.6mm●長さ:10m●保護等級:IP67●コーティング材:クラフト紙及び難燃性熱可塑樹脂●シリーズ:PHT●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:35 mm●コード番号:123-260アズワン品番65-7394-67
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
13,980税込15,378
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEHコンジットクリップKopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:40mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9786アズワン品番65-7450-24
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
6,998税込7,698
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEHコンジットクリップKopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9783アズワン品番65-7450-23
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
19,980税込21,978
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NEBV 90 °エルボKopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV●コード番号:122-9801アズワン品番65-7449-44
コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
12,980税込14,278
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NENVストレートコネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEXコンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入KOPEX
12,980税込14,278
1袋(2個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NENVストレートコネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENVアズワン品番65-7401-26
コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
12,980税込14,278
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BESGRコンジット結合コネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコン
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
6,298税込6,928
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEHコンジットクリップKopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 しっかりと
コンジットフィッテイング V ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング V ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
17,980税込19,778
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEYR Y字型コネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 優れた化学的特性
仕様●継手タイプ:V ピース●呼び寸法:23mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M6●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7393-56
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
16,980税込18,678
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NEWV 90 °エルボKopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWVアズワン品番65-7440-25
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEXコンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入KOPEX
20,980税込23,078
1袋(2個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NEBV 90 °エルボKopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBVアズワン品番65-7441-76
コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
17,980税込19,778
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NEAV 45 °エルボKopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAVアズワン品番65-7440-27
コンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
20,980税込23,078
1袋(4個)
7日以内出荷
IECEN60079-0、60079-7、60079-31BEYRY字型コネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68
仕様●継手タイプ:Y ピース●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M5●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7441-91
デスク・テーブルカテゴリ
関連カテゴリ