絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,619件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムグルーブ チップ GIQR/L-WT イスカル

    カムグルーブ チップ GIQR/L-WT

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    ウィットワースねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番623-4313材質コーティングねじ55°勝手加工深さ2
  • カムグルーブ チップ GIQR/L-MT イスカル

    カムグルーブ チップ GIQR/L-MT

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    60°内径ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番623-4305材質コーティングねじ60°勝手加工深さ2
  • カムグルーブ チップ GIQR/L-A18 イスカル

    カムグルーブ チップ GIQR/L-A18

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    内径ボーリング、倣い加工用チップです。
    用途内径ボーリング、倣い加工用。トラスコ品番623-4321材質コーティング幅(mm)3勝手加工深さ1.6ノーズ半径R(mm)0.15
  • ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR イスカル

    ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    超ハイポジ切れ刃です。
    用途被削材:アルミ、チタン、マグネシウム。仕様R0.4トラスコ品番338-6872材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
  • カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカル

    カムグルーブ チップ GIQR/L-11

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。
  • ヘリプラス チップ HP ADCR2207 イスカル

    ヘリプラス チップ HP ADCR2207

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
    用途アルミ加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番627-4994材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
  • セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカル

    セルフグリップ スリッター用チップ GSFN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    セルフグリップスリッター用チップです。
    用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520

    イスカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    内径面取り加工用です。
    用途内径面取り加工用。トラスコ品番110-6860勝手コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
  • カットグリップ チップ GIPA-V イスカル

    カットグリップ チップ GIPA-V

    イスカル
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。アルミホイール加工用、V形状チップです。
    用途アルミホイール加工用。トラスコ品番111-1367コーティングなし適合被削材種MKHNSコーナー半径Re(mm)0.8チップタイプカットグリップ
  • カットグリップ チップ GDMW イスカル

    カットグリップ チップ GDMW

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、外径旋削・溝入・突切用チップです。
    用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番623-4682材質IC908コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.18
  • カットグリップ GEPI-UN/UR/UL イスカル

    カットグリップ GEPI-UN/UR/UL

    イスカル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。高精度研削仕様です。
    用途内径ぬすみ加工用。トラスコ品番624-0046材質IC528コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)1
  • カットグリップ チップ GIP-1250 イスカル

    カットグリップ チップ GIP-1250

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。スイス型自動盤用チップです。高精度研削仕様、後挽き用です。
    用途後挽き加工用。トラスコ品番623-3449材質コーティング幅(mm)3勝手コーティングTiCN適合被削材種PMSノーズ半径R(mm)0
  • ボールプラス チップ HBR-QF イスカル

    ボールプラス チップ HBR-QF

    イスカル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    粗・仕上げ加工用の球面形状チップです。
    用途粗・仕上げ加工用。トラスコ品番627-3505材質コーティングd16、ap
  • カットグリップ チップ GIF-E イスカル

    カットグリップ チップ GIF-E

    イスカル
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
    用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0317コーティングTiCN+Al2O3+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)0.4チップタイプカットグリップ
  • カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R イスカル

    カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、倣い加工用。仕様フルR材質コーティング勝手加工深さ1.5
  • ヘリフェース チップ HGPL イスカル

    ヘリフェース チップ HGPL

    イスカル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    端面加工用2コーナー使いチップです。
    用途端面加工用。トラスコ品番110-8608コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)1.5
  • バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA イスカル

    バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA

    イスカル
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
    用途止まり穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
  • ヘリクアッド チップ XOMT-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ XOMT-HQ

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
    右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
    用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。仕様AチップCOATトラスコ品番160-5711
  • バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカル

    バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB

    イスカル
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
    用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。
  • マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り、溝加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。トラスコ品番124-3429長さ(mm)【LF】20.2切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】8寸法OAL(mm)31.95
  • マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45
  • マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU イスカル

    マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途溝・沈み加工用。トラスコ品番122-7601長さ(mm)【LF】25.5切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】19.7最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】19.7寸法OAL(mm)39.3
  • マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途センタードリル加工用。
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05

    イスカル
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
    用途内径旋削・面取り加工用。仕様ピコカット/チップ勝手
  • ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル

    ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007

    イスカル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
    用途内径溝入れ・旋削加工用。材質超硬+TiNコーティング勝手
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060

    イスカル
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
    用途内径旋削・45°面取り加工用。トラスコ品番210-4474材質超硬+TiNコーティング長さ(mm)【LF】30全長(mm)30勝手最小加工径(Φmm)0.6
  • 多機能工具 PICCO-MFT イスカル

    多機能工具 PICCO-MFT

    イスカル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
    用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECBシリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECBシリーズ

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    13日以内出荷から33日以内出荷
    先端クーラント穴付きです。
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECH7シリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECH7シリーズ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷から33日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF ECシリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF ECシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個ほか
    13日以内出荷から33日以内出荷
    38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ ECシリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ ECシリーズ

    イスカル
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    エコシリーズ、ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ エキストラロング刃長タイプ EC-A4シリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ エキストラロング刃長タイプ EC-A4シリーズ

    イスカル
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    エクストラロング刃長タイプです。フライス加工用。
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ ECシリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ ECシリーズ

    イスカル
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ EC-A3シリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ EC-A3シリーズ

    イスカル
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。