カテゴリ
- 切削工具(70)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(13)
- SMC(5,336)
- トヨタ(551)
- ホンダ(498)
- MAZDA(マツダ)(369)
- RS PRO(339)
- AMPHENOL(300)
- 三菱ふそう(266)
- Kawasaki(257)
- YAGEO(171)
- BIGM(丸山製作所)(169)
- ニッサン(162)
- コガネイ(161)
- エスコ(150)
- スズキ(139)
- 日野自動車(128)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- Igus(イグス)(113)
- YAMAHA(ヤマハ)(99)
- トレード(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「100-7」の検索結果

エンドミル
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN
イスカル¥43,980税込¥48,3781本翌日出荷から翌々日出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
イスカル¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
トロミル マルチマスターヘッド E93CN-MM-07
イスカル¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷金型隅加工用エンドミル、マルチマスタータイプヘッドです。用途フライス加工用。トラスコ品番113-6033RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ845
イスカル¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM
イスカル¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッドMMEC E
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から30日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスターヘッド
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角45°)MM EFS
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り、溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り、溝加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスターヘッド
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオクト フェースミル HOF-R06
イスカル¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷から29日以内出荷四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM
イスカル¥239,800税込¥263,7801本翌々日出荷から29日以内出荷P290シリーズのシェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度材用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応