カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,936)
  • バイク純正部品(4,173)
  • 制御機器(3,672)
  • 自動車純正部品(2,664)
  • 切削工具(1,531)
  • 科学研究・開発用品(1,311)
  • メカニカル部品(1,259)
  • パソコン/周辺機器(1,137)
  • 測定用品(1,092)
  • 物流用品(1,022)
  • 作業工具(685)
  • 農業機械(677)
  • 油圧機器・油圧ホース(643)
  • トラック純正部品(625)
  • ねじ・ボルト・釘(576)
  • 配管・水廻り設備部材(564)
  • 電気材料(537)
  • バイク部品(427)
  • 空調・照明・電設資材(400)
  • 機構部品(383)
  • 卓上消耗品(379)
  • FA担当者のオススメ新商品(368)
  • 事務用品(340)
  • 医療(298)
  • 作業服(293)
  • 家電(291)
  • 研磨材(263)
  • 店舗什器・備品(252)
  • 船舶用品・漁業資材(232)
  • 自動車補修部品(213)
  • 厨房用品(212)
  • 建築金物(163)
  • 電動工具(156)
  • 学童・教育用品(154)
  • オフィス家具(144)
  • 防災用品(141)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(137)
  • 介護用品(122)
  • 防犯用品(116)
  • エンジン工具(109)
  • 保管用品(108)
  • 清掃用品(106)
  • 日用品(100)
  • 建材・エクステリア(92)
  • 塗装・養生・内装用品(90)
  • 梱包用品(88)
  • 安全用品(85)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(80)
  • 測定関連サービス(78)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 溶接用品(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • トラック用品・パーツ(70)
  • カー用品(65)
  • 手袋(65)
  • 空圧工具(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 塗料(56)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • 救急・衛生(54)
  • 縫製用品(54)
  • 食品・飲料(51)
  • 安全標識(47)
  • ヘルスケア(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(42)
  • 自転車部品(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • テープ(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 洗車・清掃(19)
  • 安全保護具(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 住設機器(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 理美容(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 農具(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • マスク(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「100-4」の検索結果

関連キーワード
35,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハローキッチンタオル100カット4ロールPEFC100% ハロー

    ハローキッチンタオル100カット4ロールPEFC100%

    ハロー(4件のレビュー)
    359税込395
    1パック(100カット×4ロール)
    当日出荷
  • ガイドテーブル (MGF100-4~) SMC

    ガイドテーブル (MGF100-4~)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda)

    撥水シャンプーECO100 4L

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
    用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ仕様中性100倍希釈4L減容ボトル材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
  • その他(SX100-4~) SMC

    その他(SX100-4~)

    SMC
    84税込92
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • CD Series(CDA2B100-4) SMC

    CD Series(CDA2B100-4)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 超硬カッタ100-4(6枚刃) マキタ

    超硬カッタ100-4(6枚刃)

    マキタ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
  • ベニヤ ハガキ判 150x100x4 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ベニヤ ハガキ判 150x100x4

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    73税込80
    1個
    当日出荷
    ホルムアルデヒドを完全に排除した接着剤使用の安全ベニヤです。ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。 着色しやすい両面しなベニヤです。児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」・ホルムアルデヒドは建材市場等で「シックハウス症候群」の一因とされ、国会でも法案化が検討されております。児童の健康などを考慮して、安全版画しなベニヤのご使用をお勧めします。材質:表面シナ,芯材ポプラ。サイズ:150×100×4mm。セット内容:■ベニヤの別寸のご注文承ります。別途見積 ■色調…淡い黄白色 ■肌目…密・光沢なし
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質表面シナ、芯材ポプラ寸法(mm)150×100×4サイズハガキ判質量(g)約29内容版画・彫刻刀科目図工
  • シーラー100プラス4KG ヤヨイ化学

    シーラー100プラス4KG

    ヤヨイ化学
    26,980税込29,678
    1箱(4本)
    欠品中
    トラスコ品番748-0075質量(kg)4主成分主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂危険物の類別非危険物
  • AXT100-4 SMC

    AXT100-4

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
  • AXT100-4 SMC

    AXT100-4

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2A100-4 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A100-4

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D100-4 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D100-4

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 100x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製) エスコ

    100x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DW-12
  • #100/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ

    #100/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1袋
    翌日出荷
    材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#100内容量(kg)4
  • OリングX-100 4S.6TS 日東工器

    OリングX-100 4S.6TS

    日東工器
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • 99-0980-100-04 BINDER(ビンダー)

    99-0980-100-04

    BINDER(ビンダー)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    極数4ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 99-0979-100-04 BINDER(ビンダー)

    99-0979-100-04

    BINDER(ビンダー)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ710ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
  • 99-0080-100-04 BINDER(ビンダー)

    99-0080-100-04

    BINDER(ビンダー)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0079-100-04 BINDER(ビンダー)

    99-0079-100-04

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ711ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 電気ディスクグラインダ MG100A4EP ミタチ

    電気ディスクグラインダ MG100A4EP

    ミタチ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能。ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです。堅牢アルミボディモデルです。
    用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6193電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
  • #100/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ

    #100/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1袋
    翌日出荷
    材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#100内容量(kg)4
  • #100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01
  • 100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ

    100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)

    エスコ
    290税込319
    1個(2個)
    当日出荷
    材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)100質量(g)42線径(Φmm)4.0使用荷重(kg)10口幅(mm)30入数2個
  • 100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ

    100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)100×100透明
  • RG ダウンサス ハイエース 100 4WD RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ハイエース 100 4WD

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • カラー(8L0) 90387-100A4 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(8L0) 90387-100A4

    YAMAHA(ヤマハ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-4~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-4~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • ボルト ワッシャー ベースド 90105-100A4 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ワッシャー ベースド 90105-100A4

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • 旺旺ジャパン 5連 コーラグミ 100gx4 旺旺ジャパン

    旺旺ジャパン 5連 コーラグミ 100gx4

    旺旺ジャパン
    469税込507
    1セット(100g×4個)
    3日以内出荷
    小分けで便利な5連タイプのコーラグミ。ほどよく酸味のきいたパウダーで、爽やかな味に仕上げました。
    保存環境常温入数1セット(4個入)
  • ベニヤ お試し判 75x100x4 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ベニヤ お試し判 75x100x4

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ホルムアルデヒドを完全に排除した接着剤使用の安全ベニヤです。ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。 児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」・ホルムアルデヒドは建材市場等で「シックハウス症候群」の一因とされ、国会でも法案化が検討されております。児童の健康などを考慮して、安全版画しなベニヤのご使用をお勧めします。材質:表面シナ,芯材ポプラ。サイズ:100×75×4mm。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質表面シナ、芯材ポプラ寸法(mm)100×75×4サイズお試し判内容版画・彫刻刀科目図工
  • スプリング,ト-シヨン (2JG) 90508-100B4 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,ト-シヨン (2JG) 90508-100B4

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • ダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用 ケルヒャー

    ダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用

    ケルヒャー
    819,800税込901,780
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のダンプガン。HD 9/100-4 Cage クラシック用。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-4~)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • 500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    114,800税込126,280
    1台
    翌日出荷
    付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類仕様●メインメモリ(標準):4GB●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ストレージ容量:64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ライセンスOS:OSなし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VCCI:対応●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●対応SIMサイズ:nanoSIM-底面カバー内に配置●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(最大):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:11.6型電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1340最大消費電力(W)45メモリー容量4GBディスプレイ11.6型解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)OSChrome OSチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしストレージeMMC:64GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-4

    太陽技研
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-4

    太陽技研
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    21,980税込24,178
    1箱(4L×2缶)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2443容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-4 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-4

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
...