カテゴリ
- 切削工具(122)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(14)
- CKD(182)
- コガネイ(170)
- ParkerTAIYO(128)
- BIGM(丸山製作所)(117)
- KANA(片山チエン)(88)
- 三木プーリ(85)
- サンドビック(83)
- ニッセイ(79)
- Hirschmann Test & Measurement(56)
- KITO(キトー)(44)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 日研工作所(39)
- 東芝ライテック(34)
- ODELIC(オーデリック)(34)
- ノーブランド(33)
- TRUSCO(29)
- omron(オムロン)(25)
- タンガロイ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(105)
「100×32」の検索結果

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル フェースミル F45ST
イスカル¥85,980税込¥94,5781本6日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式の45°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フィードミル 高送り加工用フェースミル FFFW
イスカル¥81,980税込¥90,1781本6日以内出荷高送り加工用フェースミルです。用途高送り加工用。トラスコ品番111-2268RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T
イスカル¥66,980税込¥73,6781本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90-APKT
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
タングスリット スリッター 高圧クーラント対応 TGSF-JHP
イスカル¥95,980税込¥105,5781本29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。用途端面溝入れ用・多機能加工勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。用途端面溝入れ用・多機能加工勝手右勝手
ヘリオクト フェースミル HOF-R06
イスカル¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷から29日以内出荷四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応