カテゴリ
- 切削工具(266)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(69)
- 大阪魂(3,996)
- BIGM(丸山製作所)(1,351)
- KITO(キトー)(755)
- コガネイ(360)
- エスコ(305)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(288)
- TRUSCO(241)
- サンドビック(199)
- 住友電工ハードメタル(195)
- メディアカバーマーケット(156)
- ホンダ(147)
- 京セラ(145)
- ワルター(143)
- RS PRO(126)
- 三菱マテリアル(123)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(121)
- タンガロイ(113)
- ケナメタル(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(228)
「4×16」の検索結果

スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。用途旋削用突っ切り工具
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 050-C
イスカル¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から29日以内出荷ブレーカ付き小径ソリッドバーです。用途内径ボーリング・倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥38,980税込¥42,8781本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-UN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO RX 050
イスカル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途ボーリング加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から9日以内出荷内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。用途内径旋削・面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D ピコカット/チップ COAT
イスカル¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
ミルスレッド チップ MT LNH#-W
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷管継手用ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05-N
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4
イスカル¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D
イスカル¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D
イスカル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥55,980税込¥61,5781本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 面取り・カウンターシンク用ヘッド MM ECF
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途面取り加工用。材種IC908
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。
チップ T490 LNHT
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-NR
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌々日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面