カテゴリ

  • 切削工具(74)
    • スローアウェイドリル(36)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(13)
    • ツーリング関連商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • THK(4)
  • タンガロイ(67)
  • カール事務器(3)
  • 泉精器製作所(11)
  • トヨタ(4)
  • SMC(8,325)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(110)
  • EBM PAPST(94)
  • カワムラサイクル(92)
  • Hirschmann Test & Measurement(79)
  • 京セラ(74)
  • TRACO POWER(65)
  • XP POWER(46)
  • いすゞ自動車(39)
  • 三菱マテリアル(37)
  • BROADCOM(34)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • スリーピース(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCM」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムドリルヘッド IDI-SK イスカルカムドリルヘッド IDI-SKイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカルISOターン チップ DCMT/DCGT-SMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGTイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド IDI-SK IDIシリーズ イスカルカムドリルヘッド IDI-SK IDIシリーズイスカル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。穴あけ加工用。
カムドリルヘッド IDI-SG IDIシリーズ イスカルカムドリルヘッド IDI-SG IDIシリーズイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
140°汎用のカムドリル用ヘッドです。穴あけ加工用。
カムドリル用面取りリング RING DCM イスカルカムドリル用面取りリング RING DCMイスカル
30,980税込34,078
1個
29日以内出荷
穴あけ、面取り同時加工用リングです。
用途穴あけ、面取り加工用。仕様Φ14.5用トラスコ品番521-0194RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PFイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-M3M イスカルISOターン チップ DCMT-M3Mイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISOターン チップ DCMT-14 イスカルISOターン チップ DCMT-14イスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-F3P イスカルISOターン チップ DCMT-F3Pイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
X カムドリル/ホルダ イスカルX カムドリル/ホルダイスカル
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
新開発の超微粒子TiAINPVDコーティングは被削材を選ばず長い工具寿命と安定した加工ができます。標準径のボディに大径のヘッドが装着できます。加工径に合わせてボディ本体を持つ必要がなく、在庫が削減できます。新開発の自己拘束式クランプにより、ドリル本体を機械に取り付けたまま簡単迅速にヘッドが交換できます。
用途穴明け加工。刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)20有効長(mm)136トラスコ品番621-3529
カムドリル用ホルダー イスカルカムドリル用ホルダーイスカル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
シャンク径16
B 旋削/チップ イスカルB 旋削/チップイスカル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
旋削チップ
チップ DCMT-14 イスカルチップ DCMT-14イスカル
6,098税込6,708
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-SM イスカルチップ DCMT-SMイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-PF イスカルチップ DCMT-PFイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT イスカルチップ DCMTイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダ DCM イスカルホルダ DCMイスカル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
カムドリル/ヘッド IDI-SK イスカルカムドリル/ヘッド IDI-SKイスカル
11,980税込13,178
1セット(2個)
翌々日出荷から22日以内出荷
超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
用途穴明け加工用ヘッド
D 旋削/チップ COAT イスカルD 旋削/チップ COATイスカル
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
カムドリル/ヘッド IDI-SG イスカルカムドリル/ヘッド IDI-SGイスカル
10,980税込12,078
1セット(2個)
翌々日出荷
超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
用途穴明け加工用ヘッド材質IC908表面処理PVDコーティング
B 旋削/チップ COAT イスカルB 旋削/チップ COATイスカル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
B 旋削/チップ CMT イスカルB 旋削/チップ CMTイスカル
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
部品 イスカル部品イスカル
999税込1,099
1個
翌日出荷から23日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)24.0シャンク径(mm)25
ドリル イスカルドリルイスカル
45,980税込50,578
1本
16日以内出荷
刃先径(Φmm)22.0シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル イスカルドリルイスカル
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
刃先径(Φmm)25.0シャンク径(mm)25
ドリル イスカルドリルイスカル
45,980税込50,578
1本
16日以内出荷
刃先径(Φmm)23.0シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT イスカルチップ DCMTイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT イスカルチップ DCMTイスカル
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ドリル イスカルドリルイスカル
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先径(Φmm)21.0シャンク径(mm)25
ドリル イスカルドリルイスカル
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)20.0シャンク径(mm)25
ドリル DCMシリーズ イスカルドリル DCMシリーズイスカル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から30日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
刃先径(Φmm)18.0シャンク径(mm)25
カムドリルボディ イスカルカムドリルボディイスカル
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
加工径(mm)18.0種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
ドリル イスカルドリルイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)17.0シャンク径(mm)20
カムドリルボディ イスカルカムドリルボディイスカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
加工径(mm)17.0種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
ドリル イスカルドリルイスカル
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)16.0シャンク径(mm)20
カムドリルボディ イスカルカムドリルボディイスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
加工径(mm)16.0種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら