「PKW」の検索結果
特価
本日1月18日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)11.47
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°
コーナー半径(mm)0.8
材質IC928
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード